Werkplaatsvijl met hecht platstomp 200 mm kap 2 universeel voor het afbramen & finishen

Artikelnummer: 4007220541524
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
Producttype Werkplaatsvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220541524
EAN/GTIN 4007220541524
Nummer fabrikant 11210207
L-nummer L51060 9

Omschrijving

Omschrijving:

PFERD produceert vijlen voor algemeen gebruik volgens de hoogste kwaliteitseisen. Zij kenmerken zich door een lange standtijd en een zeer goed verspaningsrendement. Rechthoekige vijl met kap aan drie zijden, een zijde ongekapt. Uitvoering met arend. Vorm A volgens DIN 7261. Geschikt voor de bewerking van rechthoekige geometrieën. Kruiskap voor universele vijlwerkzaamheden. Vijlen worden in Point-of-Sale verpakking inclusief ergonomisch vijlhecht geleverd.

Kenmerk:

  • PFERD type: 1112
  • Breedte metrisch: 20 mm
  • Kap: 2
  • Lengte metrisch: 200 mm
  • Hoogte: 5 mm
  • incl. hecht: FH 4/1

Voordeel:

  • Extreem robuust ontwerp.
  • Veelzijdig.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Gebruik de vijlen universeel voor verschillende toepassingen in de werkplaats.
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Koper
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Staal, gietstaal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zink

Tip:

Geef de gewenste snit aan.