ESD-werkbroek CONDUCTEX® 44

Artikelnummer: 091608 44
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Materiaalsamenstelling: 75% Polyester; 23% Katoen; 2% Carbon
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 130
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Serie CONDUCTEX®
Materiaalsamenstelling 75% Polyester; 23% Katoen; 2% Carbon
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 130 g/m2
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Kleur navy
Confectiemaat DE 44
Broeksluiting Knoopsluiting
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091608 44
EAN/GTIN 4050274802318
Nummer fabrikant 08005 28007 000 45-44

Omschrijving

Uitvoering:

Toepassing: elektronicaproductie. Ter bescherming van producten tegen elektrostatische ontlading.
Oppervlakteweerstand: 106 tot 107 Ω.
ESD-werkbroek van licht, comfortabel CONDUCTEX®-materiaal. Het mengweefsel overtuigt met goede lekwaarden en hoog draagcomfort. Zeer ademend, getest door het Duitse Hohenstein Institut.
  • Band met knoopsluiting.
  • Gulp met ritssluiting.
  • Wijdteverstelling op de rug.
  • Twee vleugelzakken en twee achterzakken zonder klep.
  • Beenzak met klep en drukknoopsluiting.
  • ESD-stick-embleem op beenzak.

Norm:

EN 61340-5-1.
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
    Confectiemaat DE Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen