Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Pantalon ESD CONDUCTEX®, navy, Taille de confection DE: 44

Réf.: 091608 44

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, bleu Bleu nocturne
Teneur en tissu, coton 23 %
Teneur en tissu, polyester 75 %
Teneur en tissu, Carbone 2 %
Série CONDUCTEX®
Zone de protection ESD (EPA) oui
Type d’application Active
Taille DE 44
Position avant; arrière; droite
Nombre de poches, avant 2 pc.
Nombre de poches, droite 1 pc.
Nombre de poches, arrière 2 pc.
Couleur bleu
Composition du tissu coton; Carbone; polyester
Densité du tissu 130 g/m2
Type de produit pantalon
Sexe Homme
Avec poches oui; oui; oui
Mécanisme de fermeture bouton; fermeture à glissière
Caractéristiques antistatique; respirant
Norme EN 61340-5-1

Identification et classification

Référence article 091608 44
EAN / GTIN 4050274802318
Réf. fabricant 08005 28007 000 45-44
Fabricant/personne responsable HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Description

Exécution:

Pantalon ESD en matière CONDUCTEX® légère et confortable. Le tissu mixte se caractérise par des valeurs de dissipation élevées et un grand confort. Respirabilité élevée, testée par l'Institut Hohenstein.
  • Taille avec fermeture à boutons.
  • Braguette à fermeture éclair.
  • Réglage en largeur dans le dos.
  • Deux poches inclinées et deux poches revolver sans rabat.
  • Poche sur jambe à rabat et fermeture par boutons-pression.
  • Ecusson ESD sur la poche sur jambe.

Utilisation : Fabrication électronique. Pour protéger les produits contre les décharges électrostatiques.
Résistance de surface: 106 à 107 Ω.

Norme:

EN 61340-5-1.

Téléchargements et documents

De la même série "CONDUCTEX®" Afficher tout