ESD radne hlače CONDUCTEX®, mornarsko plave, konfekcijska veličina DE: 44

Artikl br.: 091608 44
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

konfekcijska veličina DE Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Sastav tkanine: 75 % poliester; 23 % pamuk; 2 % ugljik
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 130
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija CONDUCTEX®
Sastav tkanine 75 % poliester; 23 % pamuk; 2 % ugljik
Gramaža materijala / debljina tkanine 130 g/m2
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Boja mornarsko plave
Konfekcijska veličina DE 44
Zatvarač za hlače Zatvaranje gumbom
Vrsta proizvoda Radne hlače

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 091608 44
EAN / GTIN 4050274802318
Broj proizvođača 08005 28007 000 45-44
Proizvođač/odgovorna osoba HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Opis

Izvedba:

ESD kuta od laganog, udobnog CONDUCTEX® materijala. Mješovita tkanina uvjerava dobrim vrijednostima odvođenja topline i velikom udobnošću prilikom nošenja. Velika prozračnost, ispitao Hohenstein Institut.
  • Radne hlače sa zakopčavanjem na gumbe.
  • S patentnim zatvaračem u rasporku.
  • Podešavanje širine na leđima.
  • Dva bočna džepa i dva stražnja džepa bez preklopa.
  • Džep na nogavici s preklopom i zakopčavanjem na gumb.
  • ESD znak našiven na džep na nogavici.

Primjena: elektronička industrija. Za zaštitu proizvoda od elektrostatičkog pražnjenja.
Površinski otpor: 106 do 107 Ω.

Standard:

EN 61340-5-1.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "CONDUCTEX®" Prikaži sve