Lage veiligheidsschoen S2 BIANCA NB 36

Artikelnummer: BIANCA NB 36
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
  • Veiligheidsklasse: S2
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Veiligheidsklasse S2
EU-schoenmaat 36
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer BIANCA NB 36
EAN/GTIN 4044348663172
Nummer fabrikant BIANCA NB 36
L-nummer L00780 6287

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Ultralichte microvezel met markante hoogfrequentie reliëfdruk
  • Aangenaam draaggevoel door naadloze schoenconstructie
  • Versterkte en slijtagebestendige TPU-bovenkap
  • TPU hakbekleding voor stabilisatie
  • Stoftong
  • Aluminium teenbescherming
  • Voering van actief ademend textiel en microvezel
  • Lederen brandzool
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT ESD
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading
  • VARIO Multiflex technologie
  • Loopzool TPU Woman Sport ESD