Laag model schoen navy-blauw CP 4300 SF ESD, S3 NB 36

Artikelnummer: 092482 36
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Eigenschap van zool: Reboundzool

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Unisex
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Composiet
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap van zool Reboundzool
EU-schoenmaat 36
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092482 36
EAN/GTIN 4044348632895
Nummer fabrikant CP 4300 SF NB 36

Omschrijving

Uitvoering:

Moderne veiligheidsschoen uit de Competition-serie met SECURA VARIO®-hieldemping en VARIO Multiflex®-technologie voor een bijzonder hoog draagcomfort.
  • Bovenmateriaal van naadvrij textiel met hoge-frequentiedruk.
  • Ademende functionele voering.
  • Loopzool TPU Competition ESD, zwart.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

CP 4300 SF met doorloopbescherming.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092483.
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
    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen