Meelopend opvangtoestel SKN BFD SK11 15 m

Artikelnummer: 098139 15
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer SKN BFD SK11
Lengte 15 m
Geleidingskabel-⌀ 11 mm
Materiaal geleidingskabel Polyamide
Aantal karabijnhaken 2
Gewicht 1,65 kg
Karabijnhaak KOBRA TRI / FS 51
Producttype Opvangtoestel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098139 15
EAN/GTIN 4030281290315
Nummer fabrikant L-0543-15

Omschrijving

Uitvoering:

SKN BFD SK11. Meelopend opvangtoestel van staal met extreem korte reactietijd. Verticale werkzaamheden zijn mogelijk vanwege de randgeschiktheid. Aanzienlijk verminderde opvangschok door energieabsorptie bij het glijden op kernmantelkabel (⌀ 11 mm). Maximaal nuttig gewicht 140 kg.
  • Geïntegreerde bandvaldemper voor gebruikersgewichten tot 140 kg.
  • Geschikt voor 11 mm-kabels.
  • Randcontrole volgens RFU CNB/P/11.075 - Rev. 2.

Norm:

EN 353-2