3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, ratelverstelling, zonder ventilatie, 440 V diëlektrisch, plastic zweetband, blauw, G3001NUV-BB

Artikelnummer: 7000104052
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Veiligheidshelm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000104052
EAN/GTIN 04046719708383
Nummer fabrikant 7000104052
L-nummer L01110 562

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Blauw
Size: 54-62 cm

Omschrijving:

3M™ Veiligheidshelm, G3001NUV-BB is onze blauwe helm met ratelverstelling en een plastic zweetband voor comfort. Voorzien van een vloeiend afgerond ontwerp met een korte klep en 3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw veiligheidshelm te veel aan UV-straling is blootgesteld. en elektrische isolatie tot 440 VAC.

Kenmerk:

Veiligheidshelm voor ongunstige toepassingsomstandigheden, met uitstekende ventilatie en goed gezichtsveld
Elektrische isolatie tot 440 VAC
De 3M™ Uvicator™ sensor waarschuwt u wanneer uw veiligheidshelm blootgesteld is geweest aan overmatige UV-straling en vervangen moet worden
Licht afgerond ontwerp voorkomt verstrikt raken in kabels of takken
De hoofdband kan 180° worden gedraaid voor een beter gezichtsveld bij het werken in krappe ruimtes
Kort schild voor beter zicht naar boven

Tip:

Bouw, landbouw