3M™ PELTOR™ X3 Gehoorkap

Artikelnummer: 7100123160
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Oorkappen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100123160
EAN/GTIN 04054596274648
Nummer fabrikant 7100123160
L-nummer L01110 803

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart/rood

Omschrijving:

3M™ PELTOR™ X3 Oorbeschermers hebben een elektrisch geïsoleerde, dubbele hoofdband die de opbouw van warmte op de bovenkant van het hoofd vermindert. Door gebruik te maken van een speciaal ontworpen afstandshouder bieden ze een geluidsreductie tot 33 dB zonder het gewicht en de omvang.

Kenmerk:

Reduces noise levels up to 33 dB
Wide flat headband is electrically insulted, making the earmuffs electrically resistant or 'dielectric'
Twin headband design provides heat dispersion and internal stainless steel design offers consistent pressure and comfortable fit over an 8 hour period
Designed to optimise weight distribution and balance for outstanding comfort
ABS plastic cups are rigid, high strength and impact resistant
Thermoplastic polyurethane (TPU) soft outer cup coating protects from abrasion and bumps

Tip:

Use for high performance hearing protection against moderate to high noise levels