Handschoenen, paar 6

Artikelnummer: 094213 6
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
15.543 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Handschoeneigenschap: Huidvriendelijk voor personen met een allergie
  • Breitechnologie: 13G

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 12
Handschoeneigenschap Huidvriendelijk voor personen met een allergie
EN 388 3121X
Dragermateriaal Polyester
Coating PU
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Precisie
Kleur zwart
Handschoenmaat 6
Breitechnologie 13G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094213 6
EAN/GTIN 4067263202479

Omschrijving

Uitvoering:

Montagehandschoen HOLEX Basic. Bijzonder licht en flexibel met een duurzame PU-coating. Geschikt voor nauwkeurig werken in droge werkomgevingen. Goede vingergevoeligheid en zeer nauwkeurig tastgevoel.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.
Milieuvriendelijke, 100% plasticvrije verpakking. Deze handschoenen kunnen alleen worden aangeschaft in een complete verpakkingseenheid (VPE) of in een veelvoud daarvan.
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
    Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen