Uitvoering:
De nieuwe generatie van de populaire Aura™ 9300+ serie wordt gekenmerkt door een nieuwe filtertechnologie met nauwelijks merkbare ademweerstand. Het driedelige design zorgt voor een aangenaam draagcomfort en goed zicht. Door de afdichtpunten op de bovenzijde van het masker wordt het beslaan van brillen gereduceerd. Dankzij de praktische strips in het neus- en kingedeelte kan het masker hygiënisch worden geopend en gemakkelijk op het gezicht worden gepositioneerd. Dankzij de vouwtechniek en de hygiënische afzonderlijke verpakking kan het masker bovendien zeer eenvoudig worden meegenomen.
Met 3M™ Cool Flow™ comfort-uitademventiel met verbeterde technologie, zodat de uitgeademde lucht nog makkelijker kan worden afgevoerd.
Tip:
Dit FFP3-masker filtert minstens 99% van alle deeltjes uit de lucht en biedt zo bescherming tegen vloeibare en vaste aerosolen. Adembeschermingsmasker van beschermklasse FFP3.