Il existe une alternative à ce produit

Jeu de masques de protection respiratoire Série Aura 9300+Gen3 P3V

Réf.: 097109 P3V
Fixer le prix 10 Unité (CHF 8,85 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
99 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriétés du masque Couvre-nez flexible
Contenu du kit 10
Référence fabricant 9332+Gen3
Classe de protection FFP3 NR D
Contenu 10
Type de produit Masque à filtre à particules FFP3

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097109 P3V
EAN / GTIN 4054596329560
Réf. fabricant 9332+GEN3

Description

Exécution:

La nouvelle génération de la série populaire Aura™ 9300+ se caractérise par une nouvelle technologie de filtration permettant d'atteindre une résistance respiratoire à peine sensible. La conception en trois parties est garante d'un port agréable et d'une bonne visibilité. La partie supérieure embossée du masque réduit la formation de buée sur les lunettes. Les attaches pratiques au niveau du nez et du menton assurent une ouverture hygiénique des masques et facilitent le positionnement sur le visage. La possibilité de pliage et l'emballage individuel hygiénique permettent par ailleurs de transporter très facilement le masque sur soi.
Avec soupape expiratoire 3M™ Cool Flow™ Confort intégrant une technologie optimisée permettant d'évacuer l'air expiré encore plus facilement.

Remarque(s):

Ce masque FFP3 filtre au moins 99% de toutes les particules présentes dans l’air et offre ainsi une protection contre les aérosols liquides et solides. Masque respiratoire de classe de protection FFP3.