Vaihtoehtoinen tuote:

Hengityssuojainsarja Aura-sarja 9300+Gen3 P3V

Tuote nro.: 097109 P3V
Aseta hinta 10 kpl (9,72 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Naamio-ominaisuus Joustava nenäkaari
Sarjan sisältö 10
Valmistajamerkintä 9332+Gen3
Suojausluokka FFP3 NR D
Sisältö 10
Tuotetyyppi Hiukkassuodatinmaski FFP3

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097109 P3V
EAN / GTIN 4054596329560
Valmistajan numero 9332+GEN3

Kuvaus

Malli:

Suositun Aura™ 9300+ -sarjan uusi malli on varustettu uudella hengitysvastusta alentavalla suodatinteknologialla. Kolmiosainen rakenne tuntuu miellyttävältä eikä estä näkyvyyttä. Suojaimen yläosan rakenne vähentää silmä-/suojalasien huurtumista. Kätevät liuskat nenän ja leuan alueella mahdollistavat suojaimen hygieenisen avaamisen ja helpon asettamisen kasvoille. Kokoontaittuva ja hygieenisesti yksittäispakattu, helppo ottaa mukaan.
Varustettu 3M™ Cool Flow™ Comfort-uloshengitysventtiilillä, jonka tekniikkaa on parannettu siten, että ulohengitysilma pääsee ulos aikaisempaakin helpommin.

Ohje:

Tämä FFP3-maski suodattaa ilmasta vähintään 99 % kaikista partikkeleista ja suojaa siten nestemäisiltä ja kiinteiltä aerosoleilta. Suojausluokan FFP3 hengityssuojain.