{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 3 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E SPM | |
Norm | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | 0 / −0,03 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | Horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 8 mm | |
Totale lengte L | 52 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor kanten in staal < 1100 N/mm2 | 0,008 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 191637 3 | |
EAN/GTIN | 4045197838186 | |
Nummer fabrikant | 191637 3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Frees HSS-E-SPM HPC, TiAlN, ⌀ DC: 3mm
op aanvraag
Op voorraad
83 stuks direct leverbaar
€ 22,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 27,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | groen | groen |
Totale lengte L | 52 mm | 52 mm |
Snijkant-⌀ DC | 3 mm | 3 mm |
Aanzetrichting | Horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |
Voeding fz voor kanten in staal < 1100 N/mm2 | 0,008 mm | 0,008 mm |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen |