{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ D | 32 mm | |
Coating | TiAlN | |
Type basishouder | 09/16 | |
Aantal snijkanten Z | 16 | |
Plaatbreedte E | 6 mm | |
Ingrijpingsdiepte ae max per snede | 7,6 mm | |
Voeding fz | 0,025 mm | |
Materiaal | VHM | |
Schacht | met boring | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het frezen |
Artikelnummer | 218226 32 | |
EAN/GTIN | 2050001737366 | |
Nummer fabrikant | 179698 |