Snijplaat breedte 2,2 mm, Type: ALU

Artikelnummer: 218460 ALU

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 12,36 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 10,30 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
499 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type ALU
Hoekradius 0,2 mm
Snijmateriaal HM
Soort HU7810
Voeding fz 0,13 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Tolerantie ap − 0 / + 0,3 mm
Coating TiAlN
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 218460 ALU
EAN/GTIN 4045197534262
Nummer fabrikant 218460 ALU

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
530
Aluminium (kortspanend)
N
495
Aluminium > 10% Si
N
415
nat maximaal
 

Omschrijving

Toepassing:

Voor schijffrezen nr. 218408218444 en steekzwaard nr. 273560.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae max.