{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 12 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | nee | |
Functiebreedte L4 | 16,2 mm | |
Koplengte L1 | 21,4 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Wisselplaatschroef | 279815 13 | |
Vrije lengte | 1,2 mm | |
axiaal insteken mogelijk | nee | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 273911 12 | |
EAN/GTIN | 4045197777270 | |
Nummer fabrikant | 273911 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Steekdraaihouder, links, Schachtgrootte: 12mm
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 83,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
145,00 €
€ 72,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 145,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 90,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
axiaal insteken mogelijk | nee | nee | nee | nee |
Totale lengte L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Koplengte L1 | 21,4 mm | 33 mm | 33 mm | 30 mm |
Schachtgrootte | 12 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Inzetsoort | links | links | links | links |
Producttype | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder |