{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | TWIN-CAL | |
Norm | ISO 13385 | |
Meetbereik | 0 mm - 150 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Aflezing | 0,0005 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Meetafwijking E MPE | 0,03 mm | |
Dieptemaat aanwezig | ja | |
Dieptemaat | vlak | |
Aansluiting | TESA Link Connector TLC | |
IP-klasse | IP 67 | |
Beklengte | 40 mm | |
Cijferhoogte LCD-weergave | 11 mm | |
Stand-by-schakeling | ja | |
Automatische uitschakeling | ja | |
Bedrijfsduur | 12000 h | |
Meettechniek | Digitaal | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Batterijtype | Knoopcel | |
Internationaal type | CR2032 | |
Producttype | Universele schuifmaat |
Artikelnummer | 405562 150 | |
EAN/GTIN | 2050002080997 |