Etrier digital universal TWIN-CAL IP67 cu transmițător Bluetooth® TLC-BLE, Lungime: 150mm

Cod articol.: 405562 150
Reducere
260,45 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 dec. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare Digital
Cuprins o singură parte
Domeniu de măsurare max. 150 mm
Citire 0,01 mm
Lungimea ciocului L 40 mm
Abatere de măsurare E MPE 0,03 mm
Clasă de protecție IP IP67
Interfaţă TESA Link Connector TLC
Citire comutabilă da
Tijă adâncime forma plat
Standard ISO 13385
Material oţel superior (INOX)
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Durată de funcţionare 12.000 h
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Serie TWIN-CAL
Denumirea producătorului Digitaler Universalmessschieber TWIN-CAL IP67
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Călit da
Suprafaţă de măsurare călit
Citire 0,0005 inchi
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Cioc măsurare da
Tijă adâncime existentă da
Comutare Stand-by da
Decuplare automată da
Înălţime cifre afişaj LCD 11 mm
Durată de funcţionare 12.000 h
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Şubler universal
Poate fi calibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 405562 150
EAN / GTIN 2050002080997
Număr producător 00511021

Descriere

Execuţie:

Afișaj mare, cu contrast ridicat, cu cifre de 11 mm înălțime. Durată de funcţionare mai mult de 12000 ore, comutare în Standby după 10 minute şi oprire automată după 2 ore. Mod de măsurare ABS, conexiune TLC integrată pentru transmiterea datelor. Protecţie de jur-împrejur împotriva lichidelor. Carcasă cu placă de protecţie din oţel şi suprafaţă „Soft Touch”.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.