{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | TWIN-CAL | |
Norma | ISO 13385 | |
Intervallo di misurazione | 0 mm - 150 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Lettura | 0,0005 pollici | |
Risoluzione | mm/pollici | |
Scostamento di misura E MPE | 0,03 mm | |
Asta di profondità | si | |
Asta di profondità | piatto | |
Interfaccia | TESA Link Connector TLC | |
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Lunghezza dei becchi | 40 mm | |
Altezza cifre display LCD | 11 mm | |
Commutazione in stand-by | si | |
Spegnimento automatico | si | |
Durata batterie | 12000 h | |
Metrologia | digitale | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Batteria a pastiglia | |
Dimensioni internazionali | CR2032 | |
Tipo di prodotto | Calibro a corsoio universali |
Codice articolo | 405562 150 | |
EAN / GTIN | 2050002080997 |