Precisie schuifmaat, met fijninstelling, 200 mm, 0,05, mm

Artikelnummer: 00510602
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Meettaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 00510602
EAN/GTIN 7630041147797
Nummer fabrikant 00510602
L-nummer L40620 1542

Omschrijving

Uitvoering:

Maximaal toegestane fouten:
L = lengte in mm
Voor resolutie 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
Voor resolutie 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Dimensie A [mm]: 60
Dimensie B [mm]: 5
Afmeting C [mm]: 3,5
Afmeting D [mm]: 17

Omschrijving:

Werkplaatsschuifmaat met nonius, met fijnafstelling, 200 mm, 0,05, mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Gehard roestvrij staal
  • Eenheden: mm
  • Karakteristieken: Met of zonder fijninstelling; Borgschroef
  • Meetbereik [mm]: 0 ÷ 200
  • Resolutie [mm]: 0,05
  • Fijninstelling: Met

Norm:

ISO 13385-1:2019

Levering:

Meetrapport; conformiteitsverklaring