Multimar universeel meetgereedschap, Meetbereik: 30-115mm

Artikelnummer: 428051 30-115

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 47,20 / st.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Multimar
Meetbereik 30 mm - 115 mm
Meetbereik 12 mm
Toepassingsbereik binnen 30 mm - 115 mm
Toepassingsbereik buiten 0 mm - 85 mm
Verpakking stevige box
Producttype Universeel meetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 428051 30-115
EAN/GTIN 4059192024895
Nummer fabrikant 4503001

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele buisconstructie, gepolijst en hardverchroomd. Twee meetarmhouders voor het opnemen van de verschillende meetinserts. Vergroting van het meetbereik met 75mm mogelijk door omdraaien van de meetarmen. Inzetbaar met iedere (fijn-)meetklok met schacht-⌀ 8h 6mm (levering zonder afleesinstrument).
  • Hoge meetzekerheid en herhalingsnauwkeurigheid dankzij zeer precieze kogelgeleiding.
  • Warmte-isolerende handgrepen
  • Meetkrachtrichting omschakelbaar voor buiten- en binnenmeting.
  • Constante meetkracht door ingebouwde meetkrachtveer.
  • De beweegbare meetarmhouder is in een zeer precieze kogelgeleiding spelings- en wrijvingsarm gelagerd.
  • Stevige, geslepen en hardverchroomde zuil.
  • Eenvoudige montage door steun- en montageblokken.

Toepassing:

  • Buiten- en binnenmaten.
  • Buiten- en binnendraad.
  • Centreerranden
  • Smalle uitsteeksels, smalle openingen en groeven.
  • Buiten- en binnenconus.
  • Buiten- en binnenvertandingen enz.

Tip:

Tot meetbereik 2500 mm met CFK lichtgewichtbuis op aanvraag.