Spansystemen voor GARANT videomeetmicroscopen 200 mm

Artikelnummer: 494430 200
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Lengte rasterframe binnen 320 mm
Breedte rasterframe binnen 176 mm
Lengte rasterframe buiten 384 mm
Breedte rasterframe buiten 240 mm
Producttype Spanset

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 494430 200
EAN/GTIN 2050002078406

Omschrijving

Uitvoering:

speciaal voor de GARANT video-meetmicroscopen ontwikkelde basissets voor het fixeren van zeer kleine onderdelen. De spanelementen kunnen snel en betrouwbaar op het rasterframe worden gepositioneerd. De sets kunnen naar behoefte met diverse standaardelementen worden uitgebreid.

T.b.v.:

GARANT-video-meetmicroscopen met meetbereik 200 × 100 mm.

Levering:

rasterframe, 2 adapterplaten, 2 verbindingsstrippen, 3 aanlegstukken getand, 2 instelbare schuifstangen, 1 klemhouder met pen, 3 aandrukzuilen met veren, verbindingsmateriaal en opbergkoffer.

Tip:

Andere spanelementen op aanvraag leverbaar.
Bijvoorbeeld parallelspanner, center met punten, dwarsrails.