Digitale meetklok aflezing 0,01 mm 12,5 mm

Artikelnummer: 434004 12,5

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 19,25 / st.
  • € 23,90 / st.
op aanvraag
Op voorraad
823 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Verpakking: stevige box

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 12,5 mm
Aflezing omschakelbaar 0,01 mm
Aflezing omschakelbaar 0,0005 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Meetafwijking E MPE (meetbereik) 0,025 mm
Meetkracht 0,8 – 1,4 N
Opspanschacht-⌀ h7 8 mm
Meettechniek Digitaal
Behuizing-⌀ 58 mm
dikte van de behuizing 26 mm
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 434004 12,5
EAN/GTIN 4045197435330

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale meetklok in compacte uitvoering, met contrastrijk digitaal display.
  • Telrichting omkeerbaar.
  • Zeer platte behuizing.

Levering:

Inclusief deksel en 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Reserve- en speciale tasters nr. 434900; 434910; 434915.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen