{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Uitsteeklengte | 178 mm | |
Lengte statiefarm L1 | 56 mm | |
Lengte statiefarm L2 | 51 mm | |
Aansluitdraad onder | M5 | |
Hechtkracht | 320 N | |
Maximale belasting | 2,7 kg | |
Magneetvoet lengte | 40 mm | |
Magneetvoet breedte | 30 mm | |
Magneetvoet hoogte | 35 mm | |
Producttype | Meetstatief |
Artikelnummer | 441170 120SF | |
EAN/GTIN | 7290005397349 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Magneetmeetstatief met fijninstelling aan de magneetvoet, Type: 120SF
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 145,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
332 stuks direct leverbaar
€ 117,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hechtkracht | 320 N | 320 N |
Lengte statiefarm L1 | 56 mm | 56 mm |
Lengte statiefarm L2 | 51 mm | 51 mm |
Magneetvoet breedte | 30 mm | 30 mm |
Magneetvoet hoogte | 35 mm | 36 mm |
Magneetvoet lengte | 40 mm | 36 mm |
Maximale belasting | 2,7 kg | 2,7 kg |