{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN EN ISO 3650 | |
Nominale maat | 0,5 mm | |
Tolerantieklasse | 1 | |
Materiaal | uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering | |
Producttype | Eindmaat |
Artikelnummer | 481050 0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197209221 | |
Nummer fabrikant | 481050 0,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Stalen eindmaat Tolerantieklasse 1, Nominale maat: 0,5mm
op aanvraag
Op voorraad
272 stuks direct leverbaar
€ 30,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 67,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
136 stuks direct leverbaar
€ 38,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
159 stuks direct leverbaar
€ 16,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Nominale maat | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Norm | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Testrapport | Testrapport van de producent | |||
Tolerantieklasse | 1 | 0 | 1 | 2 |
Materiaal | uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering | uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering | Keramisch materiaal zirkoniumoxide (ZrO2) | uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering |
Producttype | Eindmaat | Eindmaat | Eindmaat | Eindmaat |