Zuigerveerspantang ∙ 332 mm

Artikelnummer: 794U-3
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
Producttype Klemtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 794U-3
EAN/GTIN 4000896031672
Nummer fabrikant 794U-3
L-nummer L60140 2124

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Spannen van zuigerringen op water- en luchtgekoelde motoren
  • Spanband (32 mm breed) vervangbaar
  • Oppervlak: verchroomd
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 332 mm
  • Diameter (min-max): 70 – 100 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.57 kg

Geschikte producten

Reserveonderdelen