Universele schaar, Totale lengte: 175mm

Artikelnummer: 769805 175
op aanvraag
Op voorraad
131 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 175 mm
Lengte snijkanten 25 mm
Mes PTFE-antihechtcoating ja
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 769805 175
EAN/GTIN 4033119000780
Nummer fabrikant 5.105

Omschrijving

Uitvoering:

Schaarkop van plaatstaal, mes van hoogwaardig staal (PTFE-antihechtcoating), aambeeld van lichtmetaal. Lichte, trekkende snede; grepen voorzien van kunststof bekleding en beschermnokken; hoogglans verchroomde schaar.

Toepassing:

Geschikt voor profielen van rubber, leer, kunststof of hout tot ca. 15 mm doorsnede.

Tip:

Reservemessen zie nr. 769815 (reserveonderdelenlijst).