Multifunctioneel gereedschap TOOL-K

Artikelnummer: 846100 TOOL-K
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Leren etui
totale lengte 115 mm
Aantal functies 39
Gewicht 440 g
Materiaal schaalgreep roestvrij staal
met één hand te bedienen nee
Mes vast te zetten ja
Eenhandsmes nee
Producttype Multifunctioneel gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 846100 TOOL-K
EAN/GTIN 7611160302007
Nummer fabrikant 3.0338.L

Omschrijving

Uitvoering:

Originele Zwitserse zak- en multifunctionele gereedschappen van uitzonderlijke kwaliteit, optimale precisie, gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit.

Functie:

  1. Combinatietang met
  2. − Draadknipper voor dunne en zachte draden tot 40 HRC
  3. − Hardedraadknipper
  4. Schroevendraaier 2 mm
  5. Schroevendraaier 7,5 mm met
  6. − Sterke krattenopener
  7. Blikopener met
  8. − Schroevendraaier 3 mm
  9. Flesopener met
  10. − Schroevendraaier 5 mm
  11. − Draadbuiger
  12. Groot mes
  13. Schaar
  14. IJzerzaag met
  15. − IJzervijl
  16. Houtzaag
  17. Priem
  18. Schroevendraaier 1 / 2 voor Phillips
  19. Houtbeitel en -schraper met
  20. − Draadstripper
  21. − Draadschraper
  22. Perstang (elektro)
  23. Liniaal (230 mm)
  24. Liniaal (9 inch)
  25. Koppeling voor kurkentrekker en
  26. − Bevestigingsoog
  27. Bladveer met veer voor elk gereedschap
  28. Ontgrendelingsschuif
  29. Bitsleutel
  30. Bithouder met
  31. − Bit voor binnenzeskantbouten SW 3
  32. − Bit voor binnenzeskantbouten SW 4
  33. − Bit PH 0
  34. − Bit PH 3
  35. − Bit TX 10
  36. − Bit TX 15
  37. Ruimte voor extra bits
  38. Minischroevendraaier
  39. Kurkentrekker

Toepassing:

Als universeel gereedschap en ‘helper in nood’, een ‘must’ voor elke gereedschapskast en elke gereedschapstas.

Levering:

Inclusief leren etui.

Tip:

Het multifunctionele gereedschap is bovendien uitgerust met een bitset en kurkentrekker.