Schroefsleutel verstelbaar 8″, verchroomd

Artikelnummer: 1966316
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1966316
EAN/GTIN 4010886873427
Nummer fabrikant 1966316
L-nummer L60160 2280

Omschrijving

Omschrijving:

Zweeds model, met links draaiende rol
met schaalverdeling
Met instelschaal
P = gefosfateerd, ongeïsoleerd
JP = gefosfateerd, met 2C-greep
C = verchroomd, ongeïsoleerd
JC = verchroomd, met 2C-greep

Kenmerk:

  • Ontwerp: Zweeds model, wiel met linkse tandwieloverbrenging, uitvoering C = vernikkeld en verchroomd, kop gepolijst
  • Totale breedte [mm]: 59 mm
  • Totale hoogte [mm]: 14 mm
  • Totale lengte [inch]: 8
  • Totale lengte [mm]: 202 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Mondpositie: 15 °
  • Oppervlak: vernikkeld en verchroomd, geslepen kop
  • Schaalverdeling: 0-25
  • Spanbreedte [mm]: 25 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Ophanggat: ja
  • Aanpassingsschaal: ja
  • Ratelfunctie: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen