7880 Joker L Zelfinstellende insteek-steeksleutel voor sleutelmaat 16-19 mm, 14x18mm, 14x18 x 16-19 x 5/8-3/4″ x 85.5 mm

Artikelnummer: 05020171001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05020171001
EAN/GTIN 4013288229359
Nummer fabrikant 05020171001
L-nummer L60020 5135

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zelfinstellende steeksleutels, voor zeskantschroeven en -moeren, voor draaimomentsleutels uit de serie Click-Torque X en XP met 14x18 mm opname.
  • Geschikt voor alle metrische en inch maten in het toepassingsbereik.
  • Dankzij de traploos en parallel lopende bekken is het gereedschap geschikt voor meerdere maten steeksleutels.
  • De vereiste maat wordt automatisch bij het aanzetten op de zeskantmoer en schroef ingesteld.
  • Het geïntegreerde hefboommechanisme klemt de zeskantschroef of -moer veilig tussen de bekken in, wat het risico op wegglijden en beschadigingen aanzienlijk verkleint.
  • De ratelfunctie maak snel en soepel schroeven zonder telkens het gereedschap te moeten verplaatsen mogelijk.
  • Door toepassing van hoekprisma's kan een terughaalhoek van slechts 30° bereikt worden.

Voordeel:

  • Vierkant-insteekgereedschap van 14x18 mm
  • Voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 14x18 mm
  • De verstelbare Joker 7880 VDE is geschikt voor alle metrische en inch maten in het toepassingsbereik
  • Automatisch en traploos aanpassen op zeskantschroeven en -moeren
  • Hefboommechanisme voorkomt wegglijden en beschadigingen bij het aangrijpen

Levering:

  • 7880 Joker L Self-setting insert spanner for wrench sizes 16-19 mm, 14x18mm, 14x18 x 16-19 x 5/8-3/4″ x 85.5 mm