Steckschluessel-Set 1/2 SL.171 23-tlg

Artikel-Nr.: SL.171-3P12
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer SL.171-3P12
EAN / GTIN 3662424066726
Herstellernummer SL.171-3P12
L-Nummer L60130 9132

Beschreibung

Beschreibung:

  • 23-teiliges, metrisches 1/2″ 12-Kant-Steckschlüsselsortiment

Merkmal:

  • H[mm]: 58
  • L[mm]: 309
  • T[mm]: 188
  • Gewicht in Kilogramm: 3.7

Lieferumfang:

  • 1 x 1/2″ schnelle Umschaltknarre mit Drehgriff: S.360. 19 x 1/2″ metrische 12-Kant-Steckschlüssel S. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32 mm
  • 2 x 1/2″ Verlängerungen: L 130 mm (S.210) L 250 mm (S.215)
  • 1 x 1/2″ Universal-Kardangelenk: S.240A
  • Lieferung mit einem Piktogrammblatt zum Personalisieren Ihres Koffers
  • Leerer Koffer: BP.MBOXM
  • Warmgeformte Platte M (309 x 188 mm): PL.M01
  • Gewicht: 3.770 kg.