COFFRET DOUIL 1/2' 12P MM SL.171 23PC

Réf.: SL.171-3P12
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article SL.171-3P12
EAN / GTIN 3662424066726
Réf. fabricant SL.171-3P12
Article hors catalogue L60130 9132

Description

Description:

  • Jeu de clés à douille 1/2 SL.171, 23 pcs.

Caractéristique(s):

  • H[mm]: 58
  • L[mm]: 309
  • T[mm]: 188
  • [kg]: 3.7

Livraison:

  • 1 x 1/2″ cliquet réversible rapide avec poignée tournante: p.360. 19 x 1/2″ clés à douille métriques à 12 pans p. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32 mm
  • 2 x 1/2″ rallonges: L 130 mm (p.210) L 250 mm (p.215)
  • 1 x 1/2″ Joint de cardan universel: S.240A
  • Livré avec une fiche pictogramme pour personnaliser votre valise
  • Valise vide: BP.MBOXM
  • Plaque thermoformée M (309 x 188 mm): PL.M01
  • Poids: 3,770 kg.