Dubbele dopsleutel SW.10 x 11 mm L.125 mm

Artikelnummer: 43331011
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43331011
EAN/GTIN 4018754254927
Nummer fabrikant 43331011
L-nummer L60010 5704

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 896 vorm B, verbeterd ontwerp: Naadloos ontleend aan „één stuk”!
  • Precisiestalen buis ST55 verchroomd

Kenmerk:

  • d1: 16 mm
  • d2: 17 mm
  • Lengte [mm): 125 mm
  • Gewicht: 50 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 10 x 11 mm