• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelsteckschlüssel SW 10 x 11mm L.125mm

Artikel-Nr.: 43331011
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Ausführung gerade
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 10 mm; 11 mm
Durchmesser außen, für Außen-Sechskant 16 mm; 17 mm
Produktart Steckschlüssel
Material Chrom-Alloy-Steel
Oberfläche geschliffen; verchromt
Norm DIN 896
Länge gesamt L 125 mm
Antrieb Zapfenaufnahme
Abtrieb für Außen-Sechskant; für Außen-Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 43331011
EAN / GTIN 4018754254927
Herstellernummer 43331011
L-Nummer L60010 5704
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit zwei verschiedenen Schlüsselweiten zum Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern.
  • Unterschiedliche Längen des Drehstiftes lassen variable Hebelkraft und angepasste Höhe des Drehmoments zu.
  • Die Doppelsteckschlüssel verfügen über zwei Bohrungen für die Drehstifte.
  • Die verlängerte Form des Rohrdoppelsteckschlüssels dient als praktischer Griff und kann somit ideal auch in engen, platzbegrenzten Arbeitsräumen eingesetzt werden.
  • Robust und langlebig aus hochwertigem Chrome Alloy Steel.
Eigenschaften:
  • metrische, ungleiche Schlüsselweiten
  • Sechskant
  • aus nahtlos gezogenem Präzisionsstahlrohr
  • beidseitig gesenkt
  • Chrome Alloy Steel, Oberfläche gleitgeschliffen und verchromt
  • DIN 896 Form B

Merkmal:

  • d1: 16 mm
  • d2: 17 mm
  • Länge mm (L): 125 mm
  • Gewicht: 50 g
  • Schlüsselweite [mm]: 10 x 11 mm