Llave de vaso doble SW 10 x 11mm L.125mm

Número de artículo: 43331011
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Modelo forma recta
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 10 mm; 11 mm
Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos 16 mm; 17 mm
Tipo de producto Llave de vaso
Material Acero aleado al cromo
Superficie cromado/a; rectificado/a
Norma DIN 896
Longitud total L 125 mm
Accionamiento Encaje para espiga
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos

Identificación y clasificación

Número de artículo 43331011
EAN / GTIN 4018754254927
Número del fabricante 43331011
Número L L60010 5704
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Equipado con dos tamaños de llave diferentes para apretar y aflojar tuercas y tornillos.
  • Las diferentes longitudes del pasador pivotante permiten variar el efecto de palanca y personalizar los niveles de par.
  • Las llaves de vaso dobles tienen dos orificios para los pasadores giratorios.
  • La forma alargada de la llave de tubo doble sirve de práctico mango y, por tanto, es ideal para su uso en zonas de trabajo estrechas y con poco espacio.
  • Robusto y duradero, fabricado en acero de aleación de cromo de alta calidad.
Características:
  • métrico, desigual Ancho de llave
  • Hexágono
  • Fabricado en tubo de acero de precisión estirado sin soldadura
  • rebajado a ambos lados
  • Acero aleado al cromo, superficie rectificada y cromada
  • DIN 896 Formulario B

Característica:

  • d1: 16 mm
  • d2: 17 mm
  • Longitud mm (L): 125 mm
  • Peso: 50 g
  • Anchura entre planos [mm]: 10 x 11 mm

Productos adecuados