Dvojitý nástrčný klíč SW 10 x 11 mm D.125 mm

Artiklové číslo: 43331011
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Provedení rovné
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 10 mm; 11 mm
Vnější průměr, Pro šrouby s vnějším šestihranem 16 mm; 17 mm
Druh produktu Nástrčný klíč
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Povrch broušeno; chromované
Norma DIN 896
Celková délka L 125 mm
Pohon Upínač čepu
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 43331011
EAN / GTIN 4018754254927
Číslo výrobce 43331011
L-číslo L60010 5704
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Je vybaven dvěma různými velikostmi klíčů pro utahování a povolování matic a šroubů.
  • Různé délky otočného čepu umožňují variabilní pákový efekt a přizpůsobení krouticího momentu.
  • Dvojité nástrčné klíče mají dva otvory pro otočné čepy.
  • Prodloužený tvar dvojitého nástrčného klíče slouží jako praktická rukojeť, a je proto ideální pro použití ve stísněných pracovních prostorech s nedostatkem místa.
  • Robustní a odolný, vyrobený z vysoce kvalitní chromované oceli.
Vlastnosti::
  • metrický, nerovnoměrný Rozměry klíčů
  • Šestihran
  • Vyrobeno z bezproblémově tažené přesné ocelové trubky
  • snížené na obou stranách
  • Chromovaná legovaná ocel, povrchově broušená a chromovaná
  • DIN 896 Formulář B

Charakteristika:

  • d1: 16 mm
  • d2: 17 mm
  • Délka mm (L): 125 mm
  • Hmotnost: 50g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 10 x 11 mm