• Dit product is niet meer leverbaar en maakt binnenkort geen deel meer uit van ons assortiment.

Alternatief product:

Dopsleutel met tweecomponenten-Haptoprene-handvat 6 mm

Artikelnummer: 622150 6
Korting
9,00 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Aanbiedingen en acties

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 6 mm
totale lengte 195 mm
Meslengte 90 mm
Bitsoort 6-kant-dopsleutel
Vormgreep ergonomisch, recht
Materiaal kling Speciaal chroom-vanadiumstaal
Materiaal handvat 2-componenten-Santoprene®
Oppervlak steel vernikkeld en verchroomd
Steel en handvat losneembaar nee
met verlengsteel/-stelen nee
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 622150 6
EAN/GTIN 4045197721549

Omschrijving

Uitvoering:

Krachthandvat met huidvriendelijk, stroef oppervlak en een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of oliebesmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. Vanaf gr. 8 met 6-kant-aanzet voor sleutel.
Krachthandvat met huidvriendelijk, stroef Haptoprene-oppervlak. Steel van speciale chroom-vanadiumlegering, oppervlak vernikkeld en verchroomd.
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
    Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen