{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SoftFinish® electric | |
Sleutelwijdte | 5,5 mm | |
Norm | DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
totale lengte | 236 mm | |
Meslengte | 125 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | |
Producttype | Dopsleutel |
Artikelnummer | 622500 5,5 | |
EAN/GTIN | 4010995008567 | |
Nummer fabrikant | 00856 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Dopschroevendraaier met handvat volledig geïsoleerd, Sleutelwijdte: 5,5mm
op aanvraag
Op voorraad
174 stuks direct leverbaar
€ 11,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
507 stuks direct leverbaar
€ 7,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | 6-kant-dopsleutel |
totale lengte | 236 mm | 212 mm |
Meslengte | 125 mm | 125 mm |
Norm | DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3125 |
Sleutelwijdte | 5,5 mm | 5,5 mm |
Producttype | Dopsleutel | Dopsleutel |