3/8″ Slagmoer-aandrijfbithouder 7/16″ DIN3126 E11.2 45 mm

Artikelnummer: NV13134
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
Producttype Bithouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NV13134
EAN/GTIN 4991644325856
Nummer fabrikant NV13134
L-nummer L60050 7403

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 45 mm
Dimensie D2: 22 mm
D1: 22,5 mm
Lengte: 15 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 7/16″
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen