{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Spanwijdte buiten | 350 mm | |
Spanwijdte binnen | 195 mm - 365 mm | |
Spandiepte tot | 250 mm | |
Vermogen | 7 t | |
Aantal haken | 2 | |
Buitenzeskant | 22 mm | |
Gewicht | 6,21 kg | |
Producttype | Tweearmige trekker |
Artikelnummer | 880930 4 | |
EAN/GTIN | 4021176956317 | |
Nummer fabrikant | 110-4 |