{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Spanwijdte buiten | 200 mm | |
Spanwijdte binnen | 90 mm - 215 mm | |
Spandiepte tot | 175 mm | |
Vermogen | 4 t | |
Aantal haken | 2 | |
Buitenzeskant | 19 mm | |
Gewicht | 2,645 kg | |
Producttype | Tweearmige trekker |
Artikelnummer | 880930 20 | |
EAN/GTIN | 4021176923807 | |
Nummer fabrikant | 110-20 |