{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Spanwijdte buiten | 120 mm | |
Spanwijdte binnen | 55 mm - 105 mm | |
Spandiepte tot | 100 mm | |
Vermogen | 2 t | |
Aantal haken | 2 | |
Buitenzeskant | 17 mm | |
Gewicht | 1,255 kg | |
Producttype | Tweearmige trekker |
Artikelnummer | 880930 10 | |
EAN/GTIN | 4021176923784 | |
Nummer fabrikant | 110-10 |