{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső befogási tartomány | 350 mm | |
Belső befogási tartomány | 195 mm - 365 mm | |
Befogási mélység max. | 250 mm | |
Teljesítmény | 7 t | |
Akasztók száma | 2 | |
Külső hatszög | 22 mm | |
Súly | 6,21 kg | |
Termék fajtája | Kétkaros lehúzó |
Cikkszám | 880930 4 | |
EAN / GTIN | 4021176956317 | |
Gyártó száma | 110-4 |