{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Spanwijdte buiten | 160 mm | |
Spanwijdte binnen | 80 mm - 170 mm | |
Spandiepte tot | 150 mm | |
Vermogen | 5 t | |
Aantal haken | 2 | |
Buitenzeskant | 19 mm | |
Gewicht | 2,46 kg | |
Producttype | Tweearmige trekker |
Artikelnummer | 880930 2 | |
EAN/GTIN | 4021176923791 | |
Nummer fabrikant | 110-2 |