{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső befogási tartomány | 200 mm | |
Belső befogási tartomány | 90 mm - 215 mm | |
Befogási mélység max. | 175 mm | |
Teljesítmény | 4 t | |
Akasztók száma | 2 | |
Külső hatszög | 19 mm | |
Súly | 2,645 kg | |
Termék fajtája | Kétkaros lehúzó |
Cikkszám | 880930 20 | |
EAN / GTIN | 4021176923807 | |
Gyártó száma | 110-20 |