Krimp-wisselkop 10

Artikelnummer: 729626 10
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor draaddoorsnede 0,08 mm2 - 10 mm2
Producttype Krimpgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 729626 10
EAN/GTIN 4045197293015

Omschrijving

Uitvoering:

Exacte parallelpersing met 4 synchroon aangedreven persbekken. Vierkantkrimping volgens DIN = optimale contactvlakken.
  • Exacte crimping door lineaire slag
  • Meer toepassingsmogelijkheden en lagere kosten door gereedschapsloos snelwisselsysteem
  • Gegarandeerd gelijkblijvend goede crimpresultaten volgens DIN resp. EN door in de fabriek ingestelde wisselkoppen en in het basisgereedschap geïntegreerde dwangsluiting
  • Het contact rust door de betrouwbaar werkende contactpositionering altijd correct in het crimpprofiel
  • Ideaal voor werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen door kleine, handzame constructie.

Toepassing:

Voor verwerking van adereindhulzen.

T.b.v.:

GARANT basisgereedschap nr. 729611.

Tip:

Andere wisselkoppen zijn op aanvraag leverbaar.