Omschrijving:
· aanduiding · houder voor verwisselbare opsteekgereedschappen · met opsteekadapter nr. e 14 x 18 mm bruikbaar (max. 650 Nm) sleepwijzer-meetklok dubbele schaal Nm / ft lb wijzerplaat van lichtgevende, lichtgele speciale folie voor duidelijke herkenning van het display, ook bij slecht zicht handvat met geïntegreerde krachtcompensatie Mechanisme meetelement als Buigplaat in de handgreep · met overbelastingsbeveiliging · Aandraaien naar links door draaien van de momentsleutel · Kalibratie met het perfectControl kalibratieapparaat nr. 7794 of het kalibratiesysteem nr. 7706. Eventueel bijstellen zonder demontage · met certificaat · Levering in een stoffen zak · Displayafwijking ± 4%
Kenmerk:
- Hoogte mm (h): 24 mm
- Lengte [mm): 1048 mm
- LF: 1050 mm
- MA N-m: 160 N·m
- Meetbereik ft-lb: 120-600 ft·lb
- Meetbereik N-m: 160-800 N·m
- Nominale waarde N-m: 800 N·m
- Schaalverdeling [E1]: 10 N·m
- Schaalverdeling [E2]: 10 ft·lb
- SF: 95 mm
- Maat zeskantaandrijving [binnenvierkant]: 14 x 18 mm
- Gewicht: 2300 g
- Breedte mm (b): 28 mm