Kabeltrekveer-glasvezel met stalen haspel, Bandlengte: 50m

Artikelnummer: 814882 50
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bandlengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bandlengte 50 m
Trekvastheid 2,2 kN
Producttype Kabeltrekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 814882 50
EAN/GTIN 9120045473605
Nummer fabrikant 10057

Omschrijving

Uitvoering:

4,5 mm dikke glasvezelband, schuifvast tot 5 kN en toch flexibel (tot radius 120 mm). Aan beide uiteinden gelijmde eindhulzen met schroefdraad voor bevestiging van flexibele geleidingspunten, trekkousen of trekogen. In hoogwaardige stalen haspel met uittrekbare voeten, 2 opbergvakken met accessoires, vergrendeling en dubbel uitvoersysteem (snelle uitvoer en automatische uitvoerrem).

Levering:

Inclusief accessoires veilig opgeborgen in opbergvak: 1 flexibele geleidingspunt (Runpoglijder) met spoedcompensatie en edelstalen trekoog. 1Beginnippel met harpsluiting, 1 wiel, 2 eindhulzen, 1verbindingshuls, 1 speciale lijm 3 g.