Diamant-komslijpschijf d×d×h (mm) D91

Artikelnummer: 597620 D91
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpprocessen: Gereedschapsslijpen
  • Vorm: 12V9

Productdetails

Technische gegevens

Slijpprocessen Gereedschapsslijpen
Slijpmiddel Diamant
Slijpmiddelaanduiding D
Korrelgrootte D91
Specificatie D91C75B DIAGO W-Carbide
Vorm 12V9
Schijf-⌀ D 100 mm
Schijfbreedte T 20 mm
Boring-⌀ H 20 mm
Slijplaag breedte W kopse kant 2 mm
Sijplaag hoogte X 10 mm
Producttype Komslijpsteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 597620 D91
EAN/GTIN 9003171945409
Nummer fabrikant 194540

Toepassingstabel

Hardmetaal (HM)
 
Kunststof, GFK
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

kom- en schotelschijven met diamant-slijplaag.
Universele korrel voor middelfijne, fijne oppervlaktekwaliteit en een zeer goede afnamecapaciteit. Specificatie: D91C75B DIAGO W-Carbide.

Toepassing:

universeel toepasbaar voor gereedschapsslijpen op alle gangbare gereedschapsslijpmachines. Voor het slijpen van hardmetaal-gereedschappen en kortspanende, ijzervrije materialen. Zeer geschikt voor droog slijpen, maar kan ook bij nat slijpen worden gebruikt.